ヘマトクリット 毛細管 ヘパリンのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
76件の「ヘマトクリット 毛細管 ヘパリン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘパリン」、「毛細管」、「ヘマトクリット」などの商品も取り扱っております。
ヘマトクリット毛細管 エルマランキング1位
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2
1箱(100本)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヘマトクリット毛細管 へパリン 三商ランキング2位
1セット(100個)
2,198税込2,418
当日出荷

ヘマトクリット毛細管 Thermo Fisher Scientificランキング3位
Thermo Fisher Scientificヘマトクリット毛細管
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75±0.02内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.02
1箱(200本)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EMマイスターヘマトクリット毛細管 アズワンランキング4位
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス内径(Φmm)1.1~1.2
1箱(1000本)
5,090税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイクロキャップ DRUMMOND(ドラモンド)ランキング5位
DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップ
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
1箱(100本)
2,898税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ヘマトクリット毛細管 赤 ヘパリン 100入
ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。 ヘパリン処理済みの毛細管は血液の凝固を遅らせます。
種類ヘパリン外径(Φmm)1.5~1.6内径(Φmm)1.1~1.2全長(mm)75±0.5肉厚(mm)0.2±0.025材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
1箱
1,298税込1,428
3日以内出荷

マイクロヘマトクリック用に最適。端はシーラント(粘土)や火炎でシール可能。1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入り。
1箱(200本)
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(100本)
949税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DRUMMOND(ドラモンド)目盛付きマイクロピペット
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
1箱(250本)ほか
9,398税込10,338
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
材質DURAN(R)ガラス長さ(mm)125JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個(100本)ほか
4,098税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
仕様ヘパリン処理全長(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.02
1組(100本)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様バラつき:≦1.0%精度(%)(容量)≦0.5
1個(100本)
1,790税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
1箱(200本)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップセット
薄層プレートのスポッティングに便利なセットです。 0.5/1/2/5/10μLのマイクロキャップ各100本とゴム球1個、スポッティングホルダー1個をセットにしてあります。
1個
14,980税込16,478
91日以内出荷


マイクロヘマトクリット用に最適。スナップキャップ付プラスチックバイアルに入っています。ヘパリン処理済み。赤ラベル表示。
仕様ヘパリン処理:済全長(mm)75±2内径(Φmm)1.1-1.2容量(μL)70ガラス厚(mm)0.2±0.02
1セット(200個)
1,698税込1,868
7日以内出荷

用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。ジョグダイヤルで操作が容易です。
仕様仕様:本体(ローター付属)、遠心加速度(G):18620、速度精度(rpm):±30付属品ローター(AC24P)質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])200~14000(10単位)電源AC100V 50/60Hz 5A表示液晶モーターブラシレスモーターサイズ(mm)364×280×266アズワン品番3-7035-01タイマー30秒~99分
1個
239,800税込263,780
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)マークチューブ
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
1ケース(25本)ほか
13,800税込15,180
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)